Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hakenklinge für Abisoliermesser AM 280 PLUS

ERSAKLI-HAK-(F.ABISOMESS-AM280PLUS)

Art.-Nr. 071441 011

EAN 4062856540235

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hakenklinge für Abisoliermesser AM 280 PLUS

Art.-Nr. 071441 011
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
Titan-Nitrid beschichtet - höhere Schnittgeschwindigkeit, höhere Standzeit

Made in Germany

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klingenlänge

6 mm

Klingenbreite

7 mm

Klingenstärke

1 mm

Werkstoff

TiN

Zu bearbeitender Werkstoff

PVC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen